NQCH12-PCHRS-17-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3397230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3397230
EAN / GTIN 7291075480047
Gyártó száma 3397230
L-szám L23920 2584

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység max. (CDX) 4 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,18 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,25 mm, teljes magasság (OAH) 24,4 mm, teljes hossz (OAL) 29,8 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,25 mm
  • Fej alsó eltolási magassága (HBH) 6 mm
  • Fej hossza (bal) 17 mm
  • Teljes magasság (OAH) 24,4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 29,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz