NQCH12-Y-SDJCR-11S-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3396301
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3396301
EAN / GTIN 7291075480023
Gyártó száma 3396301
L-szám L23990 1560

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, fejhossz (LH) 20 mm, teljes hossz (OAL) 34,3 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 12,15 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) DC.. Leírása 11T3
  • Teljes hossz (OAL) 34,3 mm

Megfelelő termékek

Betétek