{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M14 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 11 mm | |
Négyszöghöz K1 | 9 mm | |
Befogási hosszhoz l1 | 36 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 11 mm | |
Hosszabbító ⌀ D4 | 18 mm | |
Hosszabbító K2 | 9 mm | |
Hosszabbító L2 | 90 mm | |
Hosszabbító L3 | 130 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338450 9 | |
EAN / GTIN | 4045197603623 | |
Gyártó száma | 338450 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menetfúró toldó Belső hűtéssel 9
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
194,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
164,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
194,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
196,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Hosszabbító ⌀ D3 | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm |
Hosszabbító K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Hosszabbító L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
Hosszabbító L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Menet szár ⌀-höz d2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Termék fajtája | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod |