{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M4 | |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M6 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 4,5 mm | |
Négyszöghöz K1 | 3,4 mm | |
Befogási hosszhoz l1 | 23 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 6 mm | |
Hosszabbító ⌀ D4 | 8,4 mm | |
Hosszabbító K2 | 4,9 mm | |
Hosszabbító L2 | 60 mm | |
Hosszabbító L3 | 130 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338450 3 | |
EAN / GTIN | 4045197603463 | |
Gyártó száma | 338450 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menetfúró toldó Belső hűtéssel 3
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
177,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
149,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
177,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
178,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Hosszabbító ⌀ D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 12 mm |
Hosszabbító L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Hosszabbító L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Menet szár ⌀-höz d2 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Termék fajtája | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod |