{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M20 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 16 mm | |
Négyszöghöz K1 | 12 mm | |
Befogási hosszhoz l1 | 41 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 16 mm | |
Hosszabbító ⌀ D4 | 22 mm | |
Hosszabbító K2 | 12 mm | |
Hosszabbító L2 | 90 mm | |
Hosszabbító L3 | 200 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338450 12 | |
EAN / GTIN | 4045197603685 | |
Gyártó száma | 338450 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Menetfúró toldó Belső hűtéssel 12
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
323,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
270,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
323,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
281,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
227,46 €
92,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | |
Hosszabbító K2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14,5 mm | |
Hosszabbító L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm | |
Hosszabbító L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod |