{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 18 mm | |
Négyszöghöz K1 | 14,5 mm | |
Befogási hosszhoz l1 | 43 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 18 mm | |
Hosszabbító ⌀ D4 | 26 mm | |
Hosszabbító K2 | 14,5 mm | |
Hosszabbító L2 | 100 mm | |
Hosszabbító L3 | 200 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338450 13 | |
EAN / GTIN | 4045197603708 | |
Gyártó száma | 338450 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menetfúró toldó Belső hűtéssel 13
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
354,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
291,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
354,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
303,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Hosszabbító ⌀ D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Hosszabbító K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Hosszabbító L2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 49 mm |
Hosszabbító L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
Menet szár ⌀-höz d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Termék fajtája | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod |