{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M8 | |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M11 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 8 mm | |
Négyszöghöz K1 | 6,2 mm | |
Befogási hosszhoz l1 | 30 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 8 mm | |
Hosszabbító ⌀ D4 | 13 mm | |
Hosszabbító K2 | 6,2 mm | |
Hosszabbító L2 | 60 mm | |
Hosszabbító L3 | 130 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338450 6 | |
EAN / GTIN | 4045197603548 | |
Gyártó száma | 338450 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menetfúró toldó Belső hűtéssel 6
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
184,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
152,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
183,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
183,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
Hosszabbító ⌀ D3 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |
Hosszabbító K2 | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 9 mm |
Hosszabbító L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Menet szár ⌀-höz d2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod |