DGAQ D120-5-4Z-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3367520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DO F GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3367520
EAN / GTIN 7291075403992
Gyártó száma 3367520
L-szám L23920 780

Leírás

Leírás:

Oddělovací držák nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, celková výška (OAH) 90,5 mm, celková délka (OAL) 90,5 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Teljes magasság (OAH) 90,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 120 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz