DGAQ D120-5-4Z Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3384863
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DO F GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3384863
    EAN / GTIN 7291075409260
    Gyártó száma 3384863
    L-szám L23920 1046

    Leírás

    Leírás:

    Oddělovací držák nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, celková výška (OAH) 90,5 mm, celková délka (OAL) 90,5 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 4 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
    • Teljes magasság (OAH) 90,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 90,5 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 120 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz