DGAQ D52-2-2Z Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3384859
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DO F GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3384859
    EAN / GTIN 7291075409239
    Gyártó száma 3384859
    L-szám L23920 2812

    Leírás

    Leírás:

    Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 1,72 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
    • Teljes magasság (OAH) 50 mm
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 52 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz