DGAQ D82-3-2Z Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3384857
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DO F GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3384857
EAN / GTIN 7291075409222
Gyártó száma 3384857
L-szám L23920 2821

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 64,4 mm, celková délka (OAL) 64,4 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Teljes magasság (OAH) 64,4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 64,4 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 82 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz