DGAQ D52-2-2Z-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3367513
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DO F GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3367513
EAN / GTIN 7291075403947
Gyártó száma 3367513
L-szám L23920 2489

Leírás

Leírás:

Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,72 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
  • Teljes magasság (OAH) 50 mm
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 52 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz