EFFI-S6-312 118/1.00C312M IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3357993
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SolidFeedMill
Termék fajtája Homlok tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3357993
EAN / GTIN 7291075449600
Gyártó száma 3357993
L-szám L24180 2756

Leírás

Leírás:

Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,312 ″, vágási átmérő (DC) 0,312 ″, tizedes ekvivalens 0,312 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 0,016 ″, Flute Count (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,312”
  • Ívsugár (RE): 0,039”
  • Vágási átmérő (DC): 0,312”
  • Vágási átmérő tolerancia: E9
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,312”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,016”
  • Fuvola száma (NOF): 6
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,014 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,004 foga
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 1”

Ugyanabból a sorozatból "SolidFeedMill" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz