EFF-S4-20 060/46C20R3.2M IC903 Újjmarók

Cikkszám: 5622474
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SolidFeedMill
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622474
EAN / GTIN 7291075015539
Gyártó száma 5622474
L-szám L24180 1867

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 20 mm, max. vágóélhossz (APMX) 1 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hosszúság (OAL) 104 mm, szár kerek, szár Kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Sarok sugara (RE) 4,01 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágási átmérő tűrés E9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Maximális előtolás fz max. 0,7 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 104 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 46 mm

Ugyanabból a sorozatból "SolidFeedMill" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban