EFFI-S4-250 125/750C250M IC903 Újjmarók

Cikkszám: 5622475
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SolidFeedMill
    Termék fajtája Homlok tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5622475
    EAN / GTIN 7291075294521
    Gyártó száma 5622475
    L-szám L24180 2849

    Leírás

    Leírás:

    Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 1 / 4 ″, tizedes ekvivalens 0,25 ″, vágási mélység maximum (APMX) 0,012 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2″ szár, típus kerek, szár típus kerek

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
    • Ívsugár (RE): 0,05”
    • Vágási átmérő (DC): 1/4”
    • Vágási átmérő tolerancia: E9
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,25”
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,012”
    • Fuvola száma (NOF): 4
    • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,012 foga
    • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,004 foga
    • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár típusa: Kerek
    • Használható hossz (LU): 3/4”

    Ugyanabból a sorozatból "SolidFeedMill" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz