EFF-S4-08 035/26C08R1.3M IC903 Újjmarók

Cikkszám: 5622470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SolidFeedMill
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5622470
    EAN / GTIN 7291075015492
    Gyártó száma 5622470
    L-szám L24180 1689

    Leírás

    Leírás:

    Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 8 mm, max. vágóélhossz (APMX) 0,4 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 63 mm, kerek szár, kerek szár

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
    • Sarok sugara (RE) 1,62 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
    • Vágási átmérő tűrés E9
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,4 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Maximális előtolás fz max. 0,4 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
    • Teljes hossz (OAL) 63 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 26 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SolidFeedMill" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz