EFF-S4-12 045/34C12R2.0M IC903 Újjmarók

Cikkszám: 5622472
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SolidFeedMill
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5622472
EAN / GTIN 7291075015515
Gyártó száma 5622472
L-szám L24180 1834

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépi oldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 12 mm, max. vágóélhossz (APMX) 0,57 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 83 mm, kerek szár, szár kör alakú

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Sarok sugara (RE) 2,46 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Vágási átmérő tűrés E9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,57 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Maximális előtolás fz max. 0,5 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 83 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 34 mm

Ugyanabból a sorozatból "SolidFeedMill" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz