C5 GHAIL-25 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3351284
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3351284
EAN / GTIN 7291075403602
Gyártó száma 3351284
L-szám L23920 1110

Leírás

Leírás:

Forgácsoló/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő a gép oldalán (DCONMS) 50 mm, teljes hossz (OAL) 75 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Dmin. Távolság 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 75 mm

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz