MAHR 25-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801853
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MODULAR-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801853
    EAN / GTIN 7291075309690
    Gyártó száma 2801853
    L-szám L23920 2032

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 130 mm

    Jellemző:

    • Működési szélesség (WF) 20,1 mm
    • Teljes hossz (OAL) 130 mm
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz