MAHL 25-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801873
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801873
EAN / GTIN 7291075309706
Gyártó száma 2801873
L-szám L23920 2042

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 130 mm

Jellemző:

  • Működési szélesség (WF) 20,1 mm
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz