MAHPL 20 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801272
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801272
EAN / GTIN 7291075166750
Gyártó száma 2801272
L-szám L23920 2683

Leírás

Leírás:

Fúró/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 140 mm

Jellemző:

  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz