HFPAD 3L-40-T10 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2550124
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MODULAR-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2550124
    EAN / GTIN 7291075168587
    Gyártó száma 2550124
    L-szám L23920 2925

    Leírás

    Leírás:

    Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 10 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, teljes hossz (OAL) 39,5 mm

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 65 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 40 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 3 mm
    • Működési szélesség (WF) 4,8 mm
    • Fej hossza (bal) 15 mm
    • Teljes hossz (OAL) 39,5 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz