DWLNL 16-4-JHP-MC Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3346707
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346707
EAN / GTIN 7291075392463
Gyártó száma 3346707
L-szám L23990 1228

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 4,764 ″, fej hossza (LH) 1,417 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 4,764”
  • Működési szélesség (WF): 1-1/4″
  • Fej hossza (bal): 1,417”
  • Beírt kör átmérője (IC): 1/2”
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 43...
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 6 fok
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz