DWLNR 2020X-08-JHP-MC Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3346704
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346704
EAN / GTIN 7291075392227
Gyártó száma 3346704
L-szám L23990 1885

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 106 mm, fejhossz (LH) 36 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 106 mm
  • Működési szélesség (WF) 25 mm
  • Fej hossza (bal) 36 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 6 fok
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz