FFT3 WXMT 030206T IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3343669
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MICRO3FEED
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3343669
    EAN / GTIN 7291075392692
    Gyártó száma 3343669
    L-szám L23970 175

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 4,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 4,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,2 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,6 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 4,2 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 4,5 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 2,2 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,8 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
    • Vágóélek száma 3

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz