• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

FFT3 EFMD10/.39-2MMT06-03 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3346811
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346811
EAN / GTIN 7291075392661
Gyártó száma 3346811
L-szám L23980 893

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 9,7 mm, átmérő (DC/DCX) 10 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 0,6 mm, teljes hossz (OAL) 16,3 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,7 mm
  • Interfész funkciók T06
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5,6 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 10 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 WXMT 030206T.
  • Teljes hossz (OAL) 16,3 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 6,9 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz