MD-DFN 350 HEAD Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335854
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MODUDRILL Modular Heads
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335854
EAN / GTIN 7291075356502
Gyártó száma 3335854
L-szám L24040 73

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6,7 mm, průměr břitu (DC) 35 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 35,0

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6,7 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 35 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 35,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 35 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 35,0
  • A vágólap (MIID) HFP 350-IQ leírása
  • Pont hossza (PL) 7,65 mm
  • Perem hossza (LPR) 37,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MODUDRILL Modular Heads" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz