MD-DFN 370 HEAD Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MODUDRILL Modular Heads
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335856
EAN / GTIN 7291075356526
Gyártó száma 3335856
L-szám L24040 77

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6,9 mm, řezný průměr (DC) 37 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 37,0

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6,9 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 37 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 37,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 37 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 37,0
  • A vágólap (MIID) HFP 370-IQ leírása
  • Pont hossza (PL) 8,04 mm
  • Perem hossza (LPR) 37,6 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MODUDRILL Modular Heads" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz