MD-DFN 330 HEAD Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335852
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MODUDRILL Modular Heads
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3335852
EAN / GTIN 7291075356489
Gyártó száma 3335852
L-szám L24040 836

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6,7 mm, průměr řezu (DC) 33 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 33,0

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6,7 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 33 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 33,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 33 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 33,0
  • A vágólap (MIID) HFP 330-IQ leírása
  • Pont hossza (PL) 7,33 mm
  • Perem hossza (LPR) 36,9 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MODUDRILL Modular Heads" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz