MD-BODY-33-36-400-31.75A Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3348427
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MODUDRILL Modular Heads
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3348427
EAN / GTIN 7291075396423
Gyártó száma 3348427
L-szám L24150 82

Leírás

Leírás:

Behelyezett fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,453”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,299”
  • Perem átmérője (DF): 1,654”
  • Funkcionális hossz (LF): 17,52”
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Weldon

Ugyanabból a sorozatból "MODUDRILL Modular Heads" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz