MD-BODY-37-40-400-31.75A Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3348429
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MODUDRILL Modular Heads
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3348429
EAN / GTIN 7291075396430
Gyártó száma 3348429
L-szám L24150 83

Leírás

Leírás:

Behelyezett fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,575”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,457”
  • Perem átmérője (DF): 1,654”
  • Funkcionális hossz (LF): 17,52”
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Szár típusa: Weldon

Ugyanabból a sorozatból "MODUDRILL Modular Heads" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz