AVC-D32-SDUCR-11T Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331866
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331866
EAN / GTIN 7291075365016
Gyártó száma 3331866
L-szám L23990 485

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, funkcionális hossz (LF) 32 mm, Dmin. Elválás 40 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 32 mm
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése DCMT 3-2-14
  • Dmin. Távolság 40 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban