AVC-D25-SCLCR-09 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331854
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331854
EAN / GTIN 7291075364804
Gyártó száma 3331854
L-szám L23990 462

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, funkcionális hossz (LF) 20 mm, Dmin. Elválás 32 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 20 mm
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • A vágólap (MIID) CCMT 3-2-M3M leírása
  • Dmin. Távolság 32 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz