TGSF 100-4-22K-JHP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3330458
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3330458
EAN / GTIN 7291075381863
Gyártó száma 3330458
L-szám L24130 49

Leírás

Leírás:

Drážkovací a boční frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 29 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 6, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet břitů (NOF) 6, průměr náboje (DHUB) 40 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 6

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 29 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,05 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 40 mm
  • A vágólap (MIID) TAG N4C leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
  • Merítési szög max (RPMX) 3820 ford/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz