TNMG 160408-M3M IC830 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3328857
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3328857
EAN / GTIN 7291075306866
Gyártó száma 3328857
L-szám L23950 2610

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző M3M, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 16,5 mm, beírt kör átmérője (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer M3M
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 16,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,15 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz