HFP 381-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3325257
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325257
EAN / GTIN 7291075315110
Gyártó száma 3325257
L-szám L24050 2598

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 38,1 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 38,0, szög, 1. lépés (SIG) 137 fok

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 38,1 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 13,8 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 38,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 22 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 137 fok
  • Pont hossza (PL) 8,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz