PCHLS 9.5-17 Szerszámtartó 5 fogazású vágóbetétekhez süllyesztett megmunkáláshoz a munkadarab vállainál

Cikkszám: 3324375
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3324375
EAN / GTIN 7291075389517
Gyártó száma 3324375
L-szám L23920 3156

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Max. vágási szélesség (CWX): 1/8″
  • Min. vágási szélesség (CWN): 0,01″
  • Teljes hossz (OAL): 4,724″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.157″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.01″
  • hasznos szélesség (WF): 3/8″
  • fej fenék-oldali eltolás magasság (HBH): 0.1″
  • fej hossz (LH): 0.669″
  • teljes hossz (OAL): 4.724″
  • szár magasság (H): 3/8″
  • szár szélesség (B): 3/8″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz