PENTA 17N030P000LS IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3341549
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3341549
EAN / GTIN 7291075390353
Gyártó száma 3341549
L-szám L24080 307

Leírás

Leírás:

Forgácsolás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 0,6 mm, vágási szélesség (CW) 0,3 mm, belső kör átmérő (IC) 18,22 mm

Jellemző:

  • Spanformer p..
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,6 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 18,22 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz