TR6 TNCU 100405 IC882 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3320828
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TOR6MILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320828
EAN / GTIN 7291075387643
Gyártó száma 3320828
L-szám L23910 596

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka řezné hrany (APMX) 0,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 7,3 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,2 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz