Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, celková délka (OAL) 140 mm, Kulatá stopka, Kulatá stopka, efektivní délka (LU) 65 mm
Jellemző:
- Féltest kúpos szöge (BHTA) 17 fok
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Átmérő (DC/DCX) 25 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
- Funkcionális hossz (LF) 140 mm
- Fej hossza (bal) 70 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 100425
- Teljes hossz (OAL) 140 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 65 mm