Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 1 mm, celková délka (OAL) 100 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 46,5 mm
Jellemző:
- Féltest kúpos szöge (BHTA) 18 fok
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
- Átmérő (DC/DCX) 16 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
- Funkcionális hossz (LF) 100 mm
- Fej hossza (bal) 50 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 070210
- Teljes hossz (OAL) 100 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 46,5 mm