TR6 ER D25-70-5-C25-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3320751
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TOR6MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3320751
EAN / GTIN 7291075388022
Gyártó száma 3320751
L-szám L23980 1411

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 1 mm, celková délka (OAL) 140 mm, kód velikosti sedla Round, efektivní délka (LU) 65,5 mm

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 18 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 140 mm
  • Fej hossza (bal) 70 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 070210
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 65,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz