WNGG 060404-F3N-P IC20 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3320808
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320808
EAN / GTIN 7291075390582
Gyártó száma 3320808
L-szám L23950 14

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis F3N-P, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 6,52 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Jellemző:

  • Spanformer F3N-P
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 6,52 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,35 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,4 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,12 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz