TR6 FR D42-06-16-10 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3320741
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TOR6MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320741
EAN / GTIN 7291075388251
Gyártó száma 3320741
L-szám L23980 409

Leírás

Leírás:

Čelní frézy s WSP, průměr upínače na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 42 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 32 mm, celková délka (OAL) 37,15 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 37 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 42 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 42 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 32 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése TR6 TNCU 100425
  • Teljes hossz (OAL) 37,15 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOR6MILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz