DCMT 070204-M3P IC807 55°-os rombusz alakú pozitív szárnyú betétek, közepes megmunkálási körülményekhez acélhoz

Cikkszám: 3320677
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3320677
EAN / GTIN 7291075486421
Gyártó száma 3320677
L-szám L23950 3467

Leírás

Leírás:

  • WSP - esztergálás / hornyolás
  • Csipformázó M3P
  • Sarkkörsugár (RE): 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L): 7,7 mm
  • Kör átmérője (IC): 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 2,38 mm

Jellemző:

  • forgácstöro típus M3P
  • hátszög elsodleges (AN): 7 Degrees
  • sarok rádiusz (RE): 0.4 mm
  • vágóél hossz (L): 7.7 mm
  • fogásmélység Maximum (APMX): 2.5 mm
  • furat átméro: 2.8 mm
  • beírható kör átméro (IC): 6.35 mm
  • lapka vastagsága (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Min fogásmélység D.O.C. 0.5 mm
  • Min. esztergálási elotolás (ft(min):): 0.05 mm/rev

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz