MT LNHU 1403 E14UN IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3319988
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3319988
EAN / GTIN 7291075375350
Gyártó száma 3319988
L-szám L24290 325

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, vágóbetét hossza (INSL) 14 mm, vágóbetét vastagsága (S1) 3,2 mm, vágóbetét szélessége (W1) 7,9 mm, menetemelkedés (TP) 1,814 mm, menet per inch (TPI) 14 menet/″.

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 14 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 3,2 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 7,9 mm
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1 814 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
  • col (TPI) 14 szál / ″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz