QNMG 090408-GN IC830 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3314628
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3314628
EAN / GTIN 7291075063318
Gyártó száma 3314628
L-szám L23950 3013

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek GN, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 10,32 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Jellemző:

  • Spanformer GN
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 10,32 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,45 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,16 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz