LPGIR 12-8-210T4 IC907 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3307490
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3307490
EAN / GTIN 7291075281255
Gyártó száma 3307490
L-szám L23940 52

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 200 mm
  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz