GHGL 20-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800238
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800238
EAN / GTIN 7291075029277
Gyártó száma 2800238
L-szám L23920 1907

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágásszélesség max (CWX) 4 mm, vágásszélesség min (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 18,7 mm
  • Fej hossza (bal) 36 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz