• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

GHGL 25-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800245
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800245
EAN / GTIN 7291075029321
Gyártó száma 2800245
L-szám L23920 14

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 23,7 mm
  • Fej hossza (bal) 36 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz